低始動抵抗キャスター (固定車)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39556702 品番 LR-150WKBK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

低始動抵抗により取り回しが楽です。
作業環境の改善、腰痛軽減に効果が見込まれます。
始動抵抗が低く、耐久性、耐摩耗性に優れた特殊ゴムを使用しています。

車輪径(Φmm)150 最大荷重(N)1960 取付座(mm)108×115 取付ピッチ(mm)80/80(P1'/P2':75/75) 取付高(mm)191 材質(車輪)ナイロンホイール低始動ゴム車 仕様プレート式 トラスコ品番384-7195 形状固定車 型式プレート式 質量(kg)1.13 車輪幅(mm)35 取付座A×B(mm)102×102 寸法b(mm)55 金具鋼板製 ストッパーなし 取付穴径(Φmm)11 取付高H(mm)191 取付ピッチ(mm)(P1×P2)80/80(P1'/P2':75/75) プレート寸法F1×F2(mm)108×115 金具高さH(mm)118 取付ピッチX×Y(mm)75×75 車輪径D(Φmm)150 シャフト径d(Φmm)12/M10 特性耐摩耗性 材質(ホイール)ナイロン樹脂(青色) 最大荷重(kg)200 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
注意
※旧品が終了次第、新しいものに切り替わります。そのため、一部仕様の異なるものをお届けすることがございます

商品説明動画

低始動抵抗ゴム車輪 LRシリーズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする