オーエッチ工業
オーエッチ工業の キャスター
オーエッチ工業の プレート式キャスター
オーエッチ工業の プレート式 自在車キャスター
スーパーストロングキャスター 自在式
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39556711
品番
14PK-100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
101
許容荷重(daN)
600
取付座(mm)
114×114
取付ピッチ(mm)
80〜90×80〜90
取付高(mm)
143
材質(車輪)
プラスカイト
仕様
プレート式
トラスコ品番
370-4785
形状
自在式
車輪幅(mm)
51
車輪No.
50PK
ストッパー
なし
偏芯E(mm)
38
取付座厚さt(mm)
6.3
材質(金具)
スチール
車輪径D(Φmm)
101
取付穴径P(Φmm)
11
車軸径d(mm)
12.7
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪