※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

34PK-125 スーパーストロングキャスター 固定式 オーエッチ工業 39556745 34PK-125 スーパーストロングキャスター 固定式 オーエッチ工業 39556745

スーパーストロングキャスター 固定式

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39556745 品番 34PK-125
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
車輪径(Φmm)125 許容荷重(kg)600 許容荷重(daN)588 取付座(mm)114×114 取付ピッチ(mm)80〜90×80〜90 取付高(mm)165 材質(車輪)プラスカイト 仕様プレート式 トラスコ品番370-4831 形状固定式 車輪幅(mm)51 取付座A×B(mm)114×114 車輪No.50PK ストッパーなし 取付高H(mm)165 取付座厚さt(mm)6 材質(金具)スチール 取付ピッチX×Y(mm)80〜90×80〜90 車輪径D(Φmm)127 取付穴径P(Φmm)11 車軸径d(mm)12.7 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする