ボストン商会
ボストン商会の オフィスウェア
ボストン商会の トップス オフィスウェア
ボストン商会の ベスト オフィスウェア
メンズベスト 15112
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
39556756
品番
15112-99
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
植物がモチーフのダマスク柄をエンボス加工で仕立てました。エレガントな雰囲気のベストです。
色
黒
サイズ
3L
性別
男性用
混率(%)
制電ストレッチツイル(エンボス加工)(ポリエステル100)
着丈(cm)
61.5
機能
ストレッチ、制電
バスト(cm)
116
色番
99
グリーン購入法
適合