※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オーエッチ工業
オーエッチ工業の キャスター
オーエッチ工業の プレート式キャスター
オーエッチ工業の プレート式 固定車キャスター
スーパーストロングキャスター 固定式
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39556763
品番
34PK-150
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
152
許容荷重(kg)
600
許容荷重(daN)
588
取付座(mm)
114×114
取付ピッチ(mm)
80〜90×80〜90
取付高(mm)
184
材質(車輪)
プラスカイト
仕様
プレート式
トラスコ品番
370-4840
形状
固定式
車輪幅(mm)
51
取付座A×B(mm)
114×114
車輪No.
50PK
ストッパー
なし
取付高H(mm)
184
取付座厚さt(mm)
6
材質(金具)
スチール
取付ピッチX×Y(mm)
80〜90×80〜90
車輪径D(Φmm)
152
取付穴径P(Φmm)
11
車軸径d(mm)
12.7
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪