ボストン商会
ボストン商会の オフィスウェア
ボストン商会の トップス オフィスウェア
ボストン商会の ベスト オフィスウェア
メンズベスト 15115
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
39556783
品番
15115-96
参考基準価格(税別)
¥16,500
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
衿縁のデザインが繊細なピークドラペル。
色
グレー
サイズ
LL
性別
男性用
混率(%)
グレースヘリンボーン(ポリエステル100)
着丈(cm)
61
バスト(cm)
110
色番
96
グリーン購入法
適合