スーパーストロングキャスター 固定式

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39556806 品番 H34PK-150
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
車輪径(Φmm)152 許容荷重(kg)750 許容荷重(daN)735 取付座(mm)160×114 取付ピッチ(mm)125〜133×62〜85 取付高(mm)190 材質(車輪)プラスカイト 仕様プレート式 トラスコ品番370-5129 形状固定式 車輪幅(mm)64 取付座A×B(mm)160×114 車輪No.65PK ストッパーなし 取付高H(mm)190 取付座厚さt(mm)7.9 材質(金具)スチール 取付ピッチX×Y(mm)125〜133×62〜85 車輪径D(Φmm)152 取付穴径P(Φmm)14 車軸径d(mm)12.7 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする