オーエッチ工業
オーエッチ工業の キャスター
オーエッチ工業の プレート式キャスター
オーエッチ工業の プレート式 自在車キャスター
スーパーストロングキャスター 自在式
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39556815
品番
HX14FU-150
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
152
許容荷重(daN)
750
取付座(mm)
184×133
取付ピッチ(mm)
134〜155×86〜105
取付高(mm)
203
材質(車輪)
ウレタン
仕様
プレート式
トラスコ品番
370-5153
形状
自在式
車輪幅(mm)
76
車輪No.
75FU
ストッパー
なし
偏芯E(mm)
57
取付座厚さt(mm)
8.4
材質(金具)
スチール
車輪径D(Φmm)
152
取付穴径P(Φmm)
14
車軸径d(mm)
19
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪