車輪径(Φmm)152
許容荷重(daN)900
取付座(mm)184×133
取付ピッチ(mm)134〜155×86〜105
取付高(mm)203
材質(車輪)プラスカイト
仕様プレート式
トラスコ品番370-5200
形状自在式
質量(kg)9.3
車輪幅(mm)76
車輪No.75PK
ストッパーなし
偏芯E(mm)57
取付座厚さt(mm)8.4
材質(金具)スチール
車輪径D(Φmm)152
取付穴径P(Φmm)14
車軸径d(mm)19
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪