※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オーエッチ工業
オーエッチ工業の キャスター
オーエッチ工業の プレート式キャスター
オーエッチ工業の プレート式 固定車キャスター
スーパーストロングキャスター 固定式
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39556842
品番
HX34PK-150
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
152
許容荷重(kg)
900
許容荷重(daN)
882
取付座(mm)
184×133
取付ピッチ(mm)
134〜155×86〜105
取付高(mm)
203
材質(車輪)
プラスカイト
仕様
プレート式
トラスコ品番
370-5285
形状
固定式
車輪幅(mm)
76
取付座A×B(mm)
184×133
車輪No.
75PK
ストッパー
なし
取付高H(mm)
203
取付座厚さt(mm)
11
材質(金具)
スチール
取付ピッチX×Y(mm)
134〜155×86〜105
車輪径D(Φmm)
152
取付穴径P(Φmm)
14
車軸径d(mm)
19
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪