※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

14PK-200 スーパーストロングキャスター 自在式 オーエッチ工業 39556851 14PK-200 スーパーストロングキャスター 自在式 オーエッチ工業 39556851

スーパーストロングキャスター 自在式

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39556851 品番 14PK-200
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898
車輪径(Φmm)203 許容荷重(daN)600 取付座(mm)114×114 取付ピッチ(mm)80〜90×80〜90 取付高(mm)241 材質(車輪)プラスカイト 仕様プレート式 トラスコ品番370-4815 形状自在式 車輪幅(mm)51 車輪No.50PK ストッパーなし 偏芯E(mm)44 取付座厚さt(mm)6.3 材質(金具)スチール 車輪径D(Φmm)203 取付穴径P(Φmm)11 車軸径d(mm)12.7 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする