※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オーエッチ工業
オーエッチ工業の キャスター
オーエッチ工業の プレート式キャスター
オーエッチ工業の プレート式 固定車キャスター
スーパーストロングキャスター 固定式
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39556903
品番
H34PK-200
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
203
許容荷重(kg)
750
許容荷重(daN)
735
取付座(mm)
160×114
取付ピッチ(mm)
125〜133×62〜85
取付高(mm)
257
材質(車輪)
プラスカイト
仕様
プレート式
トラスコ品番
370-5137
形状
固定式
車輪幅(mm)
64
取付座A×B(mm)
160×114
車輪No.
65PK
ストッパー
なし
取付高H(mm)
257
取付座厚さt(mm)
7.9
材質(金具)
スチール
取付ピッチX×Y(mm)
125〜133×62〜85
車輪径D(Φmm)
203
取付穴径P(Φmm)
14
車軸径d(mm)
12.7
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪