メンズベスト 15120

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 39556939 品番 15120-94
参考基準価格(税別)¥17,500 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

光の反射、見る角度によって印象の違う細かいドット調の織柄。
つややかな光沢が魅力の素材です。

グレー サイズL 性別男性用 混率(%)ストレッチバーズアイ(ポリエステル100) 着丈(cm)59 機能ストレッチ バスト(cm)106 色番94 グリーン購入法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする