※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HX34PK-200 スーパーストロングキャスター 固定式 オーエッチ工業 39556946 HX34PK-200 スーパーストロングキャスター 固定式 オーエッチ工業 39556946

スーパーストロングキャスター 固定式

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39556946 品番 HX34PK-200
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
車輪径(Φmm)203 許容荷重(kg)1100 許容荷重(daN)1078 取付座(mm)184×133 取付ピッチ(mm)134〜155×86〜105 取付高(mm)267 材質(車輪)プラスカイト 仕様プレート式 トラスコ品番370-5293 形状固定式 車輪幅(mm)76 取付座A×B(mm)184×133 車輪No.75PK ストッパーなし 取付高H(mm)267 取付座厚さt(mm)11 材質(金具)スチール 取付ピッチX×Y(mm)134〜155×86〜105 車輪径D(Φmm)203 取付穴径P(Φmm)14 車軸径d(mm)19 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする