※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HX14PK-300 スーパーストロングキャスター 自在式 オーエッチ工業 39557034 HX14PK-300 スーパーストロングキャスター 自在式 オーエッチ工業 39557034

スーパーストロングキャスター 自在式

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39557034 品番 HX14PK-300
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980
車輪径(Φmm)305 許容荷重(daN)1500 取付座(mm)184×133 取付ピッチ(mm)134〜155×86〜105 取付高(mm)394 材質(車輪)プラスカイト 仕様プレート式 トラスコ品番370-5234 形状自在式 車輪幅(mm)76 車輪No.75PK ストッパーなし 偏芯E(mm)63 取付座厚さt(mm)8.4 材質(金具)スチール 車輪径D(Φmm)305 取付穴径P(Φmm)14 車軸径d(mm)19 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする