ボストン商会
ボストン商会の オフィスウェア
ボストン商会の トップス オフィスウェア
ボストン商会の ベスト オフィスウェア
レデイースベスト 15202
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
色
グレー
サイズ
09
注文コード
39557063
品番
15202-92
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥16,500
この商品は
色・サイズ
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
細かなヘリンボーン(杉繊維)が繊細で品のある生地です。
色
グレー
サイズ
09
性別
女性用
混率(%)
ミニヘリンボーン(ポリエステル70、毛30)
着丈(cm)
50
バスト(cm)
90
色番
92
グリーン購入法
適合