※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

F100N12S 双輪キャスターF型(エラストマー車輪) 自在車(ストッパー付) 東海キャスター 39557122 F100N12S 双輪キャスターF型(エラストマー車輪) 自在車(ストッパー付) 東海キャスター 39557122

双輪キャスターF型(エラストマー車輪) 自在車(ストッパー付)

(9件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ねじ径M12×1.75 車輪径(Φmm)100 注文コード39557122 品番F100N12S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はねじ径・車輪径など49種類から選べます 他の種類を見る

双輪であるため高い旋回能力を発揮します。
RoHS適合品です。

車輪径(Φmm)100 許容荷重(kg)80 ねじ径M12×1.75 軸長(mm)14 取付高(mm)110.0 材質(車輪)エラストマー 用途OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。 仕様ねじ込みタイプ トラスコ品番389-0791 形状自在車S 材質(本体)ナイロン 質量(g)291 材質(金具)スチール 車輪幅W(mm)47 偏芯C(mm)20 ロック回転ストッパ付 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ双輪

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39557122 F100N12S 40165483 F100N12WS 双輪キャスターF型(エラストマー車輪) 自在車(ストッパー付) 東海キャスター 双輪キャスターF型(エラストマー車輪) 自在車(ストッパー付) 東海キャスター 1個 3,598 税込3,958 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-15
用途:
会議用スタックテーブル
株式会社ディスカス 様 (サービス業)

音が静かで作りも安心。最初についていたものが作りが雑でネジ山がへたってぐらつきがあり交換。

対象商品:
39557226
2023-03-30
用途:
ベッドの脚に取り付け
サービス業

ベッドの移動が簡単になりスムーズに行うことができるようになった。

対象商品:
40165483
2021-02-16
用途:
電子黒板の足
学校法人秀明学園 様 (教育・研究機関)

車輪径だけでなく、ネジ径、ネジ長、ピッチが49種類もあり、うまく合うか不安でしたが、商品ページに図面があったため、素人のモノサシ採寸でもぴったり合うものを選ぶことができました。業者に頼むと3万かかると言われた修理が、この商品2000円ちょいでできてしまいました。修理後は問題なく使用できています。ありがとうございました。

対象商品:
40165431
2020-02-21
用途:
美容機器の車輪が壊れたため
HAIR MAKE WASHAW 様 (サービス業)

少し現状の物のタイプは違ったのですがねじのピッチと車輪の大きさが同じだったのでぴったり合いました。良かったです。

対象商品:
40165431
2020-05-15
用途:
美容機器の車輪が壊れたため
HAIR MAKE WASHAW 様 (サービス業)

本の物とは少し違うのですが、非常にいい状態で使用しています。

対象商品:
40165483
2018-12-24
用途:
電子黒板のキャスター破損による交換部品

大型の電子黒板の足が酷使で壊れました。段差を乗り越えさせることを繰り返しているせいかと思います。いろいろ交換部品を探していたのですが、こちらの製品がピタリでした。同じ車輪直径100mmでも、ブレーキのあるなしや、ねじこみのネジ系でバリエーションがありますので、発注時には注意が必要ですが、価格もリーズナブルで、交換も比較的簡単でした。ただし、もとの車輪を外すときには、車輪取付部と薄型のスパナかモンキーレンチが必要になることがあります。

対象商品:
39557271
2017-12-09
用途:
ストッパー付き

自宅ベッドフレームに同型のストッパー無しと併用して取付しました。ストッパー作りが簡易で操作も心持ち軽く、重量物は止めておくことは出来ない感じです。私の場合は比較的軽いベッドなので大丈夫そうです。

対象商品:
39557296
2016-10-19
用途:
固定設置機器のキャスター化
有限会社アイカエンジニアリング 様

すっきりしたデザインが良いです。動きはガタなく勝つスムーズです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする