双輪キャスターF型(エラストマー車輪) 自在車

(10件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39557156 品番 F130N16
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798
車輪径(Φmm)130 許容荷重(kg)100 ねじ径M16×2.0 軸長(mm)25 取付高(mm)145 材質(車輪)エラストマー トラスコ品番389-0864 形状自在車 材質(本体)ナイロン 質量(g)514 車輪幅(mm)52 寸法a(mm)10 ストッパーなし 寸法C1(mm)100 寸法W1(mm)23.4 寸法W2(mm)12 許容荷重(N[kgf])980 材質(金具)スチール 偏芯C(mm)35 寸法Nb(mm)21 寸法Nt(mm)8 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ双輪

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:67

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-13
用途:
自営業の店内椅子の車輪
眼鏡専門店アイポイント 様

滑りも良く快適です。開業から20年が経過し椅子の車輪がボロッと剥がれ落ちるように破損しました。椅子を買い替えようかとも思いましたが車輪の交換を思い立ちモノタロウ様に注文。
結果(破損は1っか所でしたが5個すべて交換)は大正解、新品の椅子のように快適です。

2025-09-15
用途:
会議用スタックテーブル
株式会社ディスカス 様 (サービス業)

音が静かで作りも安心。最初についていたものが作りが雑でネジ山がへたってぐらつきがあり交換。

対象商品:
40165255
2023-03-11
用途:
ベッドの脚に取り付け
サービス業

ベッドの下を掃除し易くするために取り付けピッタリでした。

対象商品:
39557201
2022-08-31
用途:
ハンガーラックに取り付けました。
医療・福祉・介護関連業

びっくりするほどスムーズに動きます。
音も静かで良い。

対象商品:
39557183
2018-09-26
用途:
軽量30kg以下の移動棚
サービス業

フローリング床で使用。移動も静かでスムーズ、耐久性は不明なのでとりあえず満足

対象商品:
39557244
2017-12-09
用途:
ベッドのねじ込み脚に代えて

自宅ベッドフレームに取付ました。ボルトの出が想像より短かったですが、問題なくガッチリ固定出来ました。これで掃除の時の移動が楽になります。

対象商品:
39557192
2017-09-04
用途:
テーブルのキャスターの交換用

純正品のキャスターより直径を25o小さくしたので、1個当たり数百円のコストを削減できました。

対象商品:
40165255
2018-02-07
用途:
長机の脚に。
製造業

思っていたとおりのもので、問題なく使用できました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする