車輪径(Φmm)100
許容荷重(kg)80
許容荷重(daN)76.9
取付座(mm)60×50
取付高(mm)117.5
材質(車輪)エラストマー
トラスコ品番389-0759
形状自在車
材質(本体)ナイロン
車輪幅(mm)47
ストッパーなし
寸法C1(mm)74
取付高H(mm)117.5
プレート寸法F1×F2(mm)60×50
寸法W1(mm)22
寸法W2(mm)10.5
取付プレート板厚Ft(mm)3
偏芯C(mm)24
取付寸法Fp(Φmm)-
車輪径D(Φmm)100
取付穴径Fd(Φmm)6.5
プレート寸法Fb(mm)-
寸法P1×P2(mm)46×35
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ双輪