レディースベスト 15209

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 39557395 品番 15209-98
参考基準価格(税別)¥16,000 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

重厚感あるチャコールグレーの織柄ストライプです。
同素材のボトムと合わせてシックに。

グレー サイズ15 性別女性用 混率(%)シャドーストライプ(制電)(ポリエステル70、毛30) 着丈(cm)51 機能制電 バスト(cm)104 色番98 グリーン購入法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする