双輪キャスター F型 プレート式

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39557411 品番 F060
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
車輪径(Φmm)60 許容荷重(kg)80 許容荷重(daN)76.9 取付座(mm)- 取付高(mm)76 材質(車輪)エラストマー トラスコ品番389-0571 形状自在車 材質(本体)ナイロン 質量(g)172 車輪幅(mm)46 ストッパーなし 寸法C1(mm)47 取付高H(mm)76 プレート寸法F1×F2(mm)- 寸法W1(mm)21 寸法W2(mm)10.5 取付プレート板厚Ft(mm)3 偏芯C(mm)17 取付寸法Fp(Φmm)40 車輪径D(Φmm)60 取付穴径Fd(Φmm)5.5 プレート寸法Fb(mm)54 寸法P1×P2(mm)- キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ双輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする