曜日別特売
F060SF 双輪キャスター F型 プレート式ストッパー付 角座 東海キャスター 39557427

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

F060SF 双輪キャスター F型 プレート式ストッパー付 角座 東海キャスター 39557427
F060SF 双輪キャスター F型 プレート式ストッパー付 角座 東海キャスター 39557427

双輪キャスター F型 プレート式ストッパー付 角座

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード39557427品番F060SF
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598
車輪径(Φmm)60許容荷重(kg)80許容荷重(daN)76.9取付座(mm)60×50取付ピッチ(mm)46×35取付高(mm)76材質(車輪)エラストマー仕様プレート式トラスコ品番389-0660形状自在車S材質(本体)ナイロン質量(g)205車輪幅(mm)46取付座A×B(mm)60×50寸法C1(mm)47取付高H(mm)76寸法W1(mm)21寸法W2(mm)10.5取付プレート板厚Ft(mm)3材質(金具)スチール偏芯C(mm)17取付ピッチX×Y(mm)46×35車輪径D(Φmm)60取付穴径Fd(Φmm)6.5キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする