レディースベスト 15215

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 39557456 品番 15215-96
参考基準価格(税別)¥16,500 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

衿縁のデザインが繊細なピークドラペルと衿のカーブが印象的なノッチドラベル。
どちらも人気の定番衿付ベストです。

グレー サイズ07 性別女性用 混率(%)グレースヘリンボーン(ポリエステル100) 着丈(cm)49 バスト(cm)87 色番96 グリーン購入法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする