※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの キャスター
TRUSCOの プレート式キャスター
TRUSCOの プレート式 固定車キャスター
ハイテンキャスター (固定式)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39557463
品番
HTTUK-130
参考基準価格(税別)
¥5,970
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
ハイテン材を使用することにより、摩耗する旋回部の耐久性が2倍以上になりました。さらに軽量化をはかっています。
車輪径(Φmm)
130
取付座(mm)
138×92
取付ピッチ(mm)
100〜112×53〜56
取付高(mm)
177
材質(車輪)
ハイテン材(スチール)ホイールウレタン車(ラジアルボールベアリング入)
仕様
プレート式
トラスコ品番
392-5846
形状
固定車
質量(kg)
1.14
車輪幅(mm)
38
金具仕上
三価ユニクロ
偏芯E(mm)
-
材質(金具)
ハイテン材(スチール)
取付穴径P(Φmm)
11
車輪タイプ
単輪