※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HTTUK-150 ハイテンキャスター (固定式) TRUSCO 39557472 HTTUK-150 ハイテンキャスター (固定式) TRUSCO 39557472

ハイテンキャスター (固定式)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39557472 品番 HTTUK-150
参考基準価格(税別)¥7,130 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198

ハイテン材を使用することにより、摩耗する旋回部の耐久性が2倍以上になりました。さらに軽量化をはかっています。

車輪径(Φmm)150 取付座(mm)138×92 取付ピッチ(mm)100〜112×53〜56 取付高(mm)198 材質(車輪)ハイテン材(スチール)ホイールウレタン車(ラジアルボールベアリング入) 仕様プレート式 トラスコ品番392-5854 形状固定車 型式プレート式 質量(kg)1.29 タイプ固定式 車輪幅(mm)40 金具仕上三価ユニクロ 取付座A×B(mm)138×92 許容荷重(daN[kgf])[306] 取付高H(mm)198 取付穴径P(mm)11 偏芯E(mm)- 材質(金具)ハイテン材(スチール) 許容荷重(daN)300 取付ピッチX×Y(mm)100〜112×53〜56 車輪径D(Φmm)150 取付穴径P(Φmm)11 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする