ハイテンキャスター (自在式)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39557515 品番 HTTUJ-100
参考基準価格(税別)¥4,900 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

ハイテン材を使用することにより、摩耗する旋回部の耐久性が2倍以上になりました。さらに軽量化をはかっています。

車輪径(Φmm)100 取付座(mm)95×95 取付ピッチ(mm)67〜74×67〜74 取付高(mm)144 材質(車輪)ハイテン材(スチール)ホイールウレタン車(ラジアルボールベアリング入) 仕様プレート式 トラスコ品番392-5773 形状自在車 質量(kg)0.93 車輪幅(mm)32 金具仕上三価ユニクロ 取付座A×B(mm)95×95 ストッパーなし 取付高H(mm)144 偏芯E(mm)35 材質(金具)ハイテン材(スチール) 取付ピッチX×Y(mm)67〜74×67〜74 車輪径D(Φmm)100 取付穴径P(Φmm)11 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする