ボストン商会
ボストン商会の オフィスウェア
ボストン商会の トップス オフィスウェア
ボストン商会の ベスト オフィスウェア
カマーベスト 15217
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
39557526
品番
15217-99
参考基準価格(税別)
¥9,500
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
着心地の良いトロピカルにストレッチ糸を使った、扱いやすいブラックフォーマルです。
色
黒
サイズ
13
性別
女性用
混率(%)
ストレッチトロピカル(ポリエステル100)
着丈(cm)
39.5
機能
ストレッチ
バスト(cm)
76〜82
色番
99
グリーン購入法
適合