TRUSCO
TRUSCOの キャスター
TRUSCOの 車輪のみ
ハイテンキャスター (車輪のみ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
130
注文コード
39557551
品番
HTUW-130
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,640
この商品は
車輪径
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
車輪幅(mm)
38
トラスコ品番
392-5871
質量(kg)
0.58
ボス幅B(mm)
50
車輪径(Φmm)
130
材質(車輪)
ハイテン材(スチール)ホイールウレタン車(ラジアルボールベアリング入)
車軸径d(mm)
15