TRUSCO
ハイテンキャスター( 固定式)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
車輪径(Φmm)
100
100
130
150
車輪径D(Φmm)
100
100
130
150
取付高(mm)
144
144
177
198
取付高H(mm)
144
144
177
198
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39557576
品番
HTTK-100
参考基準価格(税別)
¥2,440
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
100
取付座(mm)
115×80
取付ピッチ(mm)
80~90×45~50
取付高(mm)
144
材質(車輪)
ハイテン材(スチール)ホイールゴム(ラジアルボールベアリング入)
仕様
プレート式
トラスコ品番
392-5749
形状
固定車
質量(kg)
0.73
車輪幅(mm)
32
金具仕上
三価ユニクロ
取付座A×B(mm)
115×80
取付高H(mm)
144
材質(金具)
ハイテン材(スチール)
取付ピッチX×Y(mm)
80~90×45~50
車輪径D(Φmm)
100
取付穴径P(Φmm)
11
車輪タイプ
単輪