※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HTTK-150 ハイテンキャスター( 固定式) TRUSCO 39557594 HTTK-150 ハイテンキャスター( 固定式) TRUSCO 39557594

ハイテンキャスター( 固定式)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39557594 品番 HTTK-150
参考基準価格(税別)¥4,440 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
車輪径(Φmm)150 取付座(mm)138×92 取付ピッチ(mm)100〜112×53〜56 取付高(mm)198 材質(車輪)ハイテン材(スチール)ホイールゴム(ラジアルボールベアリング入) 仕様プレート式 トラスコ品番392-5765 形状固定車 質量(kg)1.28 車輪幅(mm)40 金具仕上三価ユニクロ 取付座A×B(mm)138×92 取付高H(mm)198 材質(金具)ハイテン材(スチール) 取付ピッチX×Y(mm)100〜112×53〜56 車輪径D(Φmm)150 取付穴径P(Φmm)11 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする