ボストン商会
ボストン商会の オフィスウェア
ボストン商会の トップス オフィスウェア
ボストン商会の ベスト オフィスウェア
レディースベスト 15219
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
39557639
品番
15219-99
参考基準価格(税別)
¥17,800
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
ウール混なのに8%のストレッチ。
軽い、制電、そして夏涼しく冬暖かな着心地を実現しました。
色
黒
サイズ
07
性別
女性用
混率(%)
中空糸ストライプウール(ポリエステル75、毛25)
着丈(cm)
50
機能
ストレッチ、制電、家庭洗濯可
バスト(cm)
87
色番
99
グリーン購入法
適合