※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HTTJ-130 ハイテンキャスター (自在式) TRUSCO 39557646 HTTJ-130 ハイテンキャスター (自在式) TRUSCO 39557646

ハイテンキャスター (自在式)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39557646 品番 HTTJ-130
参考基準価格(税別)¥4,940 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298
車輪径(Φmm)130 取付座(mm)110×110 取付ピッチ(mm)75〜90×75〜90 取付高(mm)177 材質(車輪)ハイテン材(スチール)ホイールゴム(ラジアルボールベアリング入) 仕様プレート式 トラスコ品番392-5692 形状自在車 質量(kg)1.39 車輪幅(mm)38 金具仕上三価ユニクロ ストッパーなし 材質(金具)ハイテン材(スチール) 取付穴径P(Φmm)11 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする