TRUSCO
TRUSCOの キャスター
TRUSCOの 車輪のみ
ハイテンキャスター (車輪のみ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39557673
品番
HTW-130
参考基準価格(税別)
¥2,510
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
ハイテンキャスター用の車輪です。
車輪幅(mm)
38
トラスコ品番
392-5901
質量(kg)
0.57
ボス幅B(mm)
50
車輪径(Φmm)
130
材質(車輪)
ハイテン材(スチール)ホイールゴム(ラジアルボールベアリング入)
表面処理
三価ユニクロ
適合品番
HTTJ,HTTJB,HTTK
材質(金具)
ハイテン材(スチール)
車軸径d(mm)
15