※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの キャスター
TRUSCOの ねじ込み式キャスター
TRUSCOの ストッパーなしねじ込み式キャスター
省音キャスター(エラストマー車輪) ねじ込み式 自在車
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39557691
品番
TYSFHT-100SEL
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
100
ねじ径
M16
軸長(mm)
40
取付高(mm)
125
材質(車輪)
エラストマー車
仕様
ねじ込み式
トラスコ品番
389-9675
形状
自在車
質量(g)
490
車輪幅(mm)
28
金具仕上
三価クロムメッキ仕上げ
材質(金具)
スチール
特性
静音
車輪タイプ
単輪