ボストン商会
ボストン商会の オフィスウェア
ボストン商会の トップス オフィスウェア
ボストン商会の ベスト オフィスウェア
レディースベスト 15220
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
39557693
品番
15220-94
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
光の反射、見る角度によって印象の違う細かいドット調の織柄。
つややかな光沢が魅力の素材です。
色
グレー
サイズ
09
性別
女性用
混率(%)
ストレッチバーズアイ(ポリエステル100)
着丈(cm)
49
機能
ストレッチ
バスト(cm)
91.5
色番
94
グリーン購入法
適合