省音キャスター(エラストマー車輪) ねじ込み式 自在車

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39557707 品番 TYEFT-75ELB
参考基準価格(税別)¥970 販売価格(税込) ¥923
販売価格(税別)
839
車輪径(Φmm)75 ねじ径M12 軸長(mm)35 取付高(mm)96 材質(車輪)エラストマー車 仕様ねじ込み式 トラスコ品番389-9535 形状自在車 質量(g)220 車輪幅(mm)20 金具仕上三価クロムメッキ仕上げ 材質(金具)スチール 特性静音 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする