TRUSCO
TRUSCOの キャスター
TRUSCOの ねじ込み式キャスター
TRUSCOの ストッパーありねじ込み式キャスター
省音キャスター(エラストマー車輪) ねじ込み式 自在車(ストッパー付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39557725
品番
TYEFT-75ELBDS
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
75
ねじ径
M12
軸長(mm)
35
取付高(mm)
96
材質(車輪)
エラストマー車
仕様
ねじ込み式
トラスコ品番
389-9543
形状
自在車S
質量(g)
275
車輪幅(mm)
20
金具仕上
三価クロムメッキ仕上げ
軸長L(mm)
35
材質(金具)
スチール
特性
静音
車輪タイプ
単輪