※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの プレート式キャスター
ハンマーキャスターの プレート式 固定車キャスター
ナイロンキャスター 320Eシリーズ (固定車)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39557752
品番
320ER-N125 BAR01
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
耐食性、耐水性に優れたオールステンレス製です。
ROHS適合品です。
車輪径(Φmm)
125
取付座(mm)
100×58
取付ピッチ(mm)
82×40
取付高(mm)
148
材質(車輪)
ナイロン車
仕様
プレート式
トラスコ品番
367-0180
形状
固定車
質量(g)
417
車輪幅(mm)
25
取付寸法X×Y(mm)
82×40
取付座A×B(mm)
100×58
ストッパー
なし
取付高H(mm)
148
材質(金具)
ステンレス(SUS304)
車輪径D(Φmm)
125
取付穴径P(Φmm)
8.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
耐水性、耐食性
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪