ボストン商会
ボストン商会の オフィスウェア
ボストン商会の トップス オフィスウェア
ボストン商会の ベスト オフィスウェア
レディースベスト 15221
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
39557763
品番
15221-99
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
シックなグラデーションストライプ。
ミルバ(R)糸を用いたワンランク上のストライプ生地。
色
黒
サイズ
13
性別
女性用
混率(%)
ストライプ(ミルバ使用)(ポリエステル100)
着丈(cm)
52
機能
ストレッチ、家庭洗濯可
バスト(cm)
99
色番
99
グリーン購入法
適合