ボストン商会
ボストン商会の オフィスウェア
ボストン商会の トップス オフィスウェア
ボストン商会の ベスト オフィスウェア
レディースベスト 25202
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
39557788
品番
25202-99
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
色
黒
サイズ
07
性別
女性用
混率(%)
ストレッチツイル(ポリエステル100)
着丈(cm)
41
機能
ストレッチ、制電、家庭洗濯可
バスト(cm)
84
色番
99
グリーン購入法
適合