415EA-UR75 BAR01 ねじ込み式ウレタンキャスター 415EAシリーズ (自在車・ストッパー付) ハンマーキャスター 39557822

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

415EA-UR75 BAR01 ねじ込み式ウレタンキャスター 415EAシリーズ (自在車・ストッパー付) ハンマーキャスター 39557822 415EA-UR75 BAR01 ねじ込み式ウレタンキャスター 415EAシリーズ (自在車・ストッパー付) ハンマーキャスター 39557822

ねじ込み式ウレタンキャスター 415EAシリーズ (自在車・ストッパー付)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39557822 品番415EA-UR75 BAR01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,216
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る
仕様ねじ込み式 キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター 車輪径D(Φmm)75 取付高H(mm)95 車輪幅(mm)21 ストッパー回転ストッパー付 ねじ寸法TM12×1.75 軸長L(mm)35 材質(金具)スチール トラスコ品番367-0678 形状自在車S 材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑ウレタン車 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする