※使用例
ボストン商会
ボストン商会の オフィスウェア
ボストン商会の ボトムス オフィスウェア
ボストン商会の パンツ・スラックス オフィスウェア
ニットワッフルパンツ 00200
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39557858
品番
00200-99
参考基準価格(税別)
¥8,900
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
スタイリッシュなジャケットスタイル。
ストレッチの動きやすさに高機能をプラスしました。
色
黒
サイズ
11
性別
女性用
ウエスト(cm)
69
股下(cm)
フリー85
ヒップ(cm)
99
混率(%)
ストレッチワッフル(ポリエステル100)
機能
ストレッチ、プラズマ加工、スプリンジー、家庭洗濯可
アズワン品番
64-9066-40
色番
99
グリーン購入法
適合