※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの ねじ込み式キャスター
ハンマーキャスターの ストッパーなしねじ込み式キャスター
ねじ込み式ナイロンキャスター 420EAシリーズ (自在車)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39557883
品番
420EA-N100 BAR01
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
100
ねじ径
M16×2.0
軸長(mm)
40
取付高(mm)
126
材質(車輪)
ナイロン車
仕様
ねじ込み式
トラスコ品番
367-0911
形状
自在車
質量(g)
424
車輪幅(mm)
25
ストッパー
なし
軸長L(mm)
40
材質(金具)
スチール
キャスタータイプ
旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ
単輪