※使用例

ニットワッフルパンツ 00200

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 39557928 品番 00200-81
参考基準価格(税別)¥8,900 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198

スタイリッシュなジャケットスタイル。
ストレッチの動きやすさに高機能をプラスしました。

サイズ15 性別女性用 ウエスト(cm)79 股下(cm)フリー85 ヒップ(cm)109 混率(%)ストレッチワッフル(ポリエステル100) 機能ストレッチ、プラズマ加工、スプリンジー、家庭洗濯可 アズワン品番64-9066-37 色番81 グリーン購入法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする