※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの プレート式キャスター
ハンマーキャスターの プレート式 固定車キャスター
520SR 重荷重用(固定) ゴム車
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
125
注文コード
39557935
品番
520SR-RB125 BAR01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥4,346
この商品は
車輪径
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
125
許容荷重(daN)
240
取付座(mm)
150×105
取付ピッチ(mm)
150×105
取付高(mm)
171
材質(車輪)
ゴム(ローラーベアリング入)
仕様
プレート式
トラスコ品番
367-2000
形状
固定車
車輪幅(mm)
44
金具仕上
ユニクロメッキ
取付座A×B(mm)
150×105
ストッパー
なし
取付高H(mm)
171
材質(金具)
スチール
車輪径D(Φmm)
125
取付穴径P(Φmm)
13
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)
112×63(119×56)
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
39557935
520SR-RB125 BAR01
06731663
520SR-RB 125
520SR 重荷重用(固定) ゴム車
ハンマーキャスター
1個
¥
3,998
税込
¥
4,398
注文コードが変更になりました