車輪径(Φmm)150
許容荷重(daN)300
取付座(mm)150×105
取付ピッチ(mm)150×105
取付高(mm)196
材質(車輪)ゴム(ローラーベアリング入)
仕様プレート式
トラスコ品番367-2018
形状固定車
車輪幅(mm)46
金具仕上ユニクロメッキ
取付座A×B(mm)150×105
ストッパーなし
取付高H(mm)196
材質(金具)スチール
車輪径D(Φmm)150
取付穴径P(Φmm)13
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)112×63(119×56)
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪