車輪径(Φmm)125
許容荷重(daN)240
取付座(mm)140×140
取付ピッチ(mm)140×140
取付高(mm)171
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(ローラーベアリング入)
仕様プレート式
トラスコ品番367-1968
形状自在車
質量(kg)2.96
車輪幅(mm)44
金具仕上ユニクロメッキ
取付座A×B(mm)140×140
車輪No.525S-RB125
旋回半径(mm)112
ストッパーなし
偏芯E(mm)48
材質(金具)スチール
取付穴径P(Φmm)13
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)100×100(112×112)
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪