車輪径(Φmm)200
許容荷重(daN)220
取付座(mm)140×140
取付ピッチ(mm)140×140
取付高(mm)250
材質(車輪)ナイロン一体車輪(ステンレス製ラジアルボールベアリング入)
用途錆を嫌う食品・水産関係や溶剤を使用する薬品関係に。
仕様プレート式
トラスコ品番389-2689
形状自在車
質量(kg)3.13
車輪幅(mm)44
金具仕上ステンレス
取付座A×B(mm)140×140
車輪No.429S0S-NRB200
旋回半径(mm)156
ストッパーなし
偏芯E(mm)55
材質(金具)ステンレス(SUS304)
取付穴径P(Φmm)13
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐水性、耐食性
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)100×100(112×112)
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪