ゴムキャスター 300Sシリーズ(自在車)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39558066 品番300S-RB200
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

耐蝕性、耐水性に優れたオールステンレス製です。

車輪径(Φmm)200 許容荷重(daN)220 取付座(mm)140×140 取付ピッチ(mm)140×140 取付高(mm)250 材質(車輪)ステンレスホイールゴム巻き 用途錆を嫌う食品・水産関係や溶剤を使用する薬品関係に。 仕様プレート式 トラスコ品番392-9515 形状自在車 質量(kg)3.67 車輪幅(mm)46 金具仕上ステンレス 取付座A×B(mm)140×140 車輪No.435S0S-RB200 旋回半径(mm)156 ストッパーなし 偏芯E(mm)55 材質(金具)ステンレス(SUS304) 取付穴径P(Φmm)13 特性耐水性、耐食性 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)100×100(112×112) キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする