車輪径(Φmm)125
許容荷重(daN)200
取付座(mm)102×102
取付ピッチ(mm)75〜80×75〜80
取付高(mm)168
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン車(ラジアルボールベアリング入)
仕様プレート式
トラスコ品番392-9701
形状自在車
質量(kg)1.33
車輪幅(mm)38
金具仕上ユニクロメッキ
取付座A×B(mm)102×102
車輪No.439S-UB125
旋回半径(mm)102
ストッパーなし
取付高H(mm)168
偏芯E(mm)38
材質(金具)特殊鋼
車輪径D(Φmm)125
取付穴径P(Φmm)11
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)75×75(80×80)
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪